SIEMENS - Diazed betét 2A gyors 750VAC/DC E33 SN054293 - 5SD601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DIII
Névleges áram - 2 A
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Névleges feszültség - 750 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869021546
Sonepar cikkszám
SN054293
Gyártói cikkszám
5SD601
Gyártói típuskód
5SD601
Méret:
DIII
Névleges áram:
2 A
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Névleges feszültség:
750 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
rózsaszín
- Feszültség: 750 V DC
- Karakterisztikus méret: DIII
- Ház méret: E33
- Áramerősség: 2A
- Gyors reagálás a túlterhelésekre és rövidzárlatokra.
- Megbízható védelem a sínrendszerek számára.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
DIAZED biztosíték link 750 V DC
A DIAZED biztosíték link 750 V DC sínrendszer védelem gyors reagálású karakterisztikus mérettel rendelkezik.