Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Diazed betét 6A gyors 750VAC/DC E33 GT47451 - 5SD603

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Diazed betét   6A gyors 750VAC/DC E33 GT47451

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 6 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 750 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021560

Sonepar cikkszám

GT47451

Gyártói cikkszám

5SD603

Gyártói típuskód

5SD603

Méret:

DIII

Névleges áram:

6 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

750 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

zöld

    DIAZED biztosíték link 750 V DC sínrendszer védelem

    A DIAZED biztosíték link 750 V DC sínrendszer védelem gyors reagálású karakterisztikával rendelkezik, amely ideális a DIII méretű alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 750 V DC
    • Karakterisztikus méret: DIII
    • Feszültség: E33
    • Áramerősség: 6A

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors reagálás a túlterhelés és rövidzárlat esetén.
    • Megbízható védelem a sínrendszerek számára.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.