Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT 750V 50A SX031454 - 5SD610

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT 750V 50A SX031454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 50 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 750 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031454

Gyártói cikkszám

5SD610

Gyártói típuskód

5SD610

Méret:

DIII

Névleges áram:

50 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

750 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

fehér

DIAZED biztosíték link 750 V DC sínrendszer védelem Gyors reagálás karakterisztikus méret DIII, E33, 50A