Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT 750V 63A SX031455 - 5SD611

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT 750V 63A SX031455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 63 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 750 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031455

Gyártói cikkszám

5SD611

Gyártói típuskód

5SD611

Méret:

DIII

Névleges áram:

63 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

750 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

réz

    DIAZED biztosíték link 750 V DC

    A DIAZED biztosíték link 750 V DC sínrendszer védelem gyors reagálású karakterisztikával rendelkezik, amely biztosítja a megbízható védelmet elektromos rendszerekben.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 750 V DC
    • Karakterisztika: Gyors reagálás
    • Méret: DIII
    • Ház mérete: E33
    • Áramerősség: 63A

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű védelem az elektromos rendszerek számára.
    • Gyors reagálás a túlterhelés és rövidzárlat esetén.
    • Egyszerű telepítés a sínrendszerbe.
    • Megbízható működés hosszú távon.