Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DII, 10A SX031443 - 5SB251

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DII, 10A SX031443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 10 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031443

Gyártói cikkszám

5SB251

Gyártói típuskód

5SB251

Méret:

DII

Névleges áram:

10 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

piros

    DIAZED biztosíték 500 V kábel- és vezetékvédelemhez gG, DII méret, E27, 10A

    A DIAZED biztosíték fő célja a kábelek és vezetékek védelme 500 V-os feszültség alatt.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 500 V
    • Típus: gG
    • Méret: DII
    • Foglalat: E27
    • Áramerősség: 10A

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen.
    • Könnyű telepítés és csere az E27 foglalatnak köszönhetően.
    • Megbízható működés a kábelek és vezetékek hosszú távú védelme érdekében.