Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DII, 2A SX031440 - 5SB211

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DII, 2A SX031440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 2 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031440

Gyártói cikkszám

5SB211

Gyártói típuskód

5SB211

Méret:

DII

Névleges áram:

2 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

rózsaszín

DIAZED biztosíték 500 V kábel- és vezetékvédelemhez gG, DII, E27, 2A méret