Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DII, 6A SX031442 - 5SB231

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DII, 6A SX031442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 6 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031442

Gyártói cikkszám

5SB231

Gyártói típuskód

5SB231

Méret:

DII

Névleges áram:

6 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

zöld

    DIAZED biztosíték 500 V kábel- és vezetékvédelemhez gG, DII, E27, 6A méret

    A DIAZED biztosíték 500 V-os kábel- és vezetékvédelemhez készült, amely biztosítja a megbízható védelmet a túláram ellen.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 500 V
    • Típus: gG
    • Szabvány: DII
    • Foglalat: E27
    • Áramerősség: 6A

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű védelem a túláram ellen.
    • Könnyű telepítés és csere az E27 foglalatnak köszönhetően.
    • Megbízható működés különböző alkalmazásokhoz.