Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DIAZED BIZT. BETÉT GL, DIII, 32A SX031445 - 5SB4010

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED BIZT. BETÉT GL, DIII, 32A SX031445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 32 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031445

Gyártói cikkszám

5SB4010

Gyártói típuskód

5SB4010

Méret:

DIII

Névleges áram:

32 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

fekete

DIAZED BIZT. BETÉT GL, DIII, 32A