Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DIII, 35A SX031446 - 5SB411

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DIII, 35A SX031446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 35 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031446

Gyártói cikkszám

5SB411

Gyártói típuskód

5SB411

Méret:

DIII

Névleges áram:

35 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

fekete

DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DIII, 35A