Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DIII, 50A SX031447 - 5SB421

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DIII, 50A SX031447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 50 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031447

Gyártói cikkszám

5SB421

Gyártói típuskód

5SB421

Méret:

DIII

Névleges áram:

50 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

fehér

DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DIII, 50A