Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DIII, 63A SX031448 - 5SB431

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DIII, 63A SX031448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 63 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031448

Gyártói cikkszám

5SB431

Gyártói típuskód

5SB431

Méret:

DIII

Névleges áram:

63 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

réz

DIAZED-BIZT. BETÉT GL, DIII, 63A