Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL DIVH, 80A SX031449 - 5SC211

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL DIVH, 80A SX031449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIV

  • Névleges áram - 80 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031449

Gyártói cikkszám

5SC211

Gyártói típuskód

5SC211

Méret:

DIV

Névleges áram:

80 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

ezüst

DIAZED biztosíték 500 V kábel- és vezetékvédelemhez gG, DIVH méret, R1 1/4", 80A