SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL/GG 690V 10A SX031493 - 5SD8010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DIII
Névleges áram - 10 A
Kioldási karakterisztika - egyéb
Névleges feszültség - 690 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031493
Gyártói cikkszám
5SD8010
Gyártói típuskód
5SD8010
Méret:
DIII
Névleges áram:
10 A
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Névleges feszültség:
690 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Színkód:
piros
DIAZED biztosíték 690 V kábel- és vezetékvédelemhez Üzemi osztály gG Méret DIII, E33, 10 A