Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL/GG 690V 20A SX031494 - 5SD8020

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL/GG 690V 20A SX031494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 20 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031494

Gyártói cikkszám

5SD8020

Gyártói típuskód

5SD8020

Méret:

DIII

Névleges áram:

20 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

690 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

kék

DIAZED biztosíték 690 V kábel- és vezetékvédelemhez Üzemi osztály gG Méret DIII, E33, 20A