Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL/GG 690V 4A SX031491 - 5SD8004

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT GL/GG 690V 4A SX031491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 4 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031491

Gyártói cikkszám

5SD8004

Gyártói típuskód

5SD8004

Méret:

DIII

Névleges áram:

4 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Névleges feszültség:

690 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

barna

    DIAZED biztosíték 690 V kábel- és vezetékvédelemhez

    A DIAZED biztosíték fő célja a kábelek és vezetékek védelme 690 V-os üzemi feszültség mellett.

    Technikai részletek:

    • Üzemi osztály: gG
    • Méret: DIII
    • Áram: 4 A

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a túláramok ellen.
    • Megbízható működés széles feszültségtartományban.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.