Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT TR. E16, 10A SX031437 - 5SA251

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT TR. E16, 10A SX031437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NDz

  • Névleges áram - 10 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031437

Gyártói cikkszám

5SA251

Gyártói típuskód

5SA251

Méret:

NDz

Névleges áram:

10 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

piros

    DIAZED biztosítékcsatlakozó 500 V lassú reagálású, TNDZ, E16, 10A

    A DIAZED biztosítékcsatlakozó fő célja a lassú reagálású biztosítékok biztonságos és megbízható csatlakoztatása 500 V feszültség alatt.

    Műszaki adatok:

    • Feszültség: 500 V
    • Reakció: Lassú
    • Típus: TNDZ
    • Csatlakozó méret: E16
    • Áramerősség: 10 A

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos csatlakozás a lassú reagálású biztosítékokhoz.
    • Megbízható működés magas feszültség mellett.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.