Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT TR. E16, 25A SX031439 - 5SA281

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-BIZT. BETÉT TR. E16, 25A SX031439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NDz

  • Névleges áram - 25 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031439

Gyártói cikkszám

5SA281

Gyártói típuskód

5SA281

Méret:

NDz

Névleges áram:

25 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

sárga

DIAZED-BIZT. BETÉT TR. E16, 25A