Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Diazed biztosítóbetét II G 16A SN105918 - 5SB261

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Diazed biztosítóbetét II G 16A SN105918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 16 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869002378

Sonepar cikkszám

SN105918

Gyártói cikkszám

5SB261

Gyártói típuskód

5SB261

Méret:

DII

Névleges áram:

16 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

szürke

Diazed biztosítóbetét II G 16A