Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Diazed biztosítóbetét II G 20A SN100755 - 5SB271

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Diazed biztosítóbetét II G 20A SN100755

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 20 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869002385

Sonepar cikkszám

SN100755

Gyártói cikkszám

5SB271

Gyártói típuskód

5SB271

Méret:

DII

Névleges áram:

20 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

kék

Diazed biztosítóbetét II G 20A