Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Diazed gyors bizt betét 35A 750VAC/DC E33 GT51170 - 5SD608

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Diazed gyors bizt betét 35A 750VAC/DC E33 GT51170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 35 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 750 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869021614

Sonepar cikkszám

GT51170

Gyártói cikkszám

5SD608

Gyártói típuskód

5SD608

Méret:

DIII

Névleges áram:

35 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

750 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

fekete

    DIAZED biztosíték link 750 V DC

    A DIAZED biztosíték link 750 V DC célja a sínrendszer védelme gyors reagálású karakterisztikával.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 750 V DC
    • Karakterisztika: Gyors reagálás
    • Méret: DIII
    • Hordozó méret: E33
    • Áramerősség: 35A

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a sínrendszerek számára.
    • Gyors reagálás a túlterhelések és rövidzárlatok esetén.
    • Megbízható teljesítmény a különböző ipari alkalmazásokban.