Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-SAPKA DII 25A 500V KER SX031551 - 5SH112

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-SAPKA DII 25A 500V KER SX031551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Anyag - porcelán

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031551

Gyártói cikkszám

5SH112

Gyártói típuskód

5SH112

Méret:

DII

Anyag:

porcelán

    DIAZED csavaros kupak DII 25 A 500 V AC/DC

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek hatékony védelmet nyújtanak a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítja a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet és berendezések számára.
    • Könnyen használható, otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.