SIEMENS - DIAZED-SAPKA DIII 63A 500V KER SX031552 - 5SH113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DIII
Anyag - porcelán
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031552
Gyártói cikkszám
5SH113
Gyártói típuskód
5SH113
Méret:
DIII
Anyag:
porcelán
- Harmonizált termék- és tartozékok választék.
- Biztosítja a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
- Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
- 1906 óta bizonyított minőség.
- Hatékony védelem túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
- Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett.
- Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.
DIAZED csavaros kupak DIII 63 A 500 V AC/DC
A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek fontos eleme, amely hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.