Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-SAPKA DIII 63A 690V KER SX031553 - 5SH1170

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-SAPKA DIII 63A 690V KER SX031553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Anyag - porcelán

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031553

Gyártói cikkszám

5SH1170

Gyártói típuskód

5SH1170

Méret:

DIII

Anyag:

porcelán

    DIAZED csavaros kupak DIII 63 A 690V AC 600V DC

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek hatékony védelmet nyújtanak a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.

    Műszaki részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyen használható rendszer, amely otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban alkalmazható.
    • Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen.