Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIAZED-SAPKA DIII 63A 750V KER GT82371 - 5SH1161

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIAZED-SAPKA DIII 63A 750V KER GT82371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Anyag - porcelán

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869023540

Sonepar cikkszám

GT82371

Gyártói cikkszám

5SH1161

Gyártói típuskód

5SH1161

Méret:

DIII

Anyag:

porcelán

    DIAZED csavaros kupak DIII 63 A 750 V AC/DC

    A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek fontos eleme, amely hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára.

    Technikai részletek:

    • Harmonizált termék- és tartozékok választék.
    • Biztosítsa a kapcsolatokat 2 A-tól 100 A-ig különböző működési osztályokban.
    • Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal.
    • 1906 óta bizonyított minőség.

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
    • Könnyen használható rendszer, amely otthoni telepítésre is engedélyezett.
    • Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható.