Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Digital input, F-DI 16x24VDC SN094193 - 6ES7526-1BH00-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Digital input, F-DI 16x24VDC SN094193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4047623405955

Sonepar cikkszám

SN094193

Gyártói cikkszám

6ES7526-1BH00-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7526-1BH00-0AB0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

3.7 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

-30-30 V

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.4-20 ms

SIL IEC 61508 szerint:

3

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

35 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic S7-1500, F digitális bemeneti modul, F-DI 16x 24 V DC PROFIsafe

    A SIMATIC ET 200MP egy moduláris és skálázható I/O rendszer nagy csatornasűrűséggel.

    Technikai részletek:

    • Digitális bemeneti modul: F-DI 16x 24 V DC PROFIsafe
    • Szélesség: 35 mm
    • PL E (ISO 13849-1)/ SIL 3-ig (IEC 61508)
    • Moduláris és skálázható I/O rendszer
    • Integrált diagnosztika: gyors hibakeresés
    • Széles választék: digitális és analóg bemeneti/kimeneti modulok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű kábelezés és gyors konfigurálás
    • Központosított és elosztott konfiguráció lehetősége
    • Könnyen üzembe helyezhető programozási környezet
    • Integrált árnyékolási koncepció a külső hatások védelmére
    • Helytakarékos és könnyen telepíthető megoldás az I/O-khoz
    • Maximális rugalmasság a digitális és analóg bemenetek/kimenetek révén