SIEMENS - DIGITAL MONITORING RELAY SX030163 - 3UG4633-2AL30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 17-275 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030163
Gyártói cikkszám
3UG4633-2AL30
Gyártói típuskód
3UG4633-2AL30
1. feszültségmérési tartomány:
17-275 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
17-275 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
2. feszültségmérési tartomány:
0-0 V
Levehető szorítókkal:
Igen
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
20 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
94 mm
Mélység:
91 mm
- Feszültségfelügyelet: 17-275 V AC/DC
- Túllövés és alullövés önellátású
- Késleltetési idő: 0,1 - 20 s
- Hiszterézis: 0,1 - 150 V
- 1 váltóérintkező
- Rugós csatlakozási rendszer
- Széles feszültségtartomány vagy IO-Link opció
- Kivehető terminálok minden változatban
- Védelem a rendszer sérülésektől és akkumulátorok mélykisülésétől
- Rugalmas beállítások a túllövésre, alullövésre vagy ablakfigyelésre
- Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben a vékony kialakításnak köszönhetően
- Megbízható diagnosztika az aktuális érték és állapotüzenetek kijelzésével
- Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás
- Széles választékú tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek és fedősapkák
Digitális felügyeleti relé
A Digitális felügyeleti relé célja a feszültség figyelése és védelme a túllövés és alullövés ellen, biztosítva a rendszerek megbízhatóságát.