SIEMENS - DIGITAL MONITORING RELAY SX030164 - 3UG4641-2CS20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Beállítható küszöbérték cos-phi-hez - 0.1-0.99
Levehető szorítókkal - Igen
Fázisok száma - 1
Névleges üzemi frekvencia - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030164
Gyártói cikkszám
3UG4641-2CS20
Gyártói típuskód
3UG4641-2CS20
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Beállítható küszöbérték cos-phi-hez:
0.1-0.99
Levehető szorítókkal:
Igen
Fázisok száma:
1
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
90-690 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Feszültségmérési tartomány:
90-690 V
Árammérési tartomány:
0.2-10 A
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
99 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
2
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
90-690 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
103 mm
Mélység:
91 mm