SIEMENS - DIGITAL MONITORING RELAY SX030167 - 3UG4651-2AW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Funkció fordulatszámfigyelés - Igen
Funkció nyugalmi állapot megfigyelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030167
Gyártói cikkszám
3UG4651-2AW30
Gyártói típuskód
3UG4651-2AW30
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció fordulatszámfigyelés:
Igen
Funkció nyugalmi állapot megfigyelés:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Bemenetek kiértékelése:
egycsatornás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V
Visszavezető (áram)körrel:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Levehető szorítókkal:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
1
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
86 mm
Mélység:
103 mm