SIEMENS - Digital output, DQ 32x24VDC/0,5A HF SN010610 - 6ES7521-1BL00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 32
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515080015
Sonepar cikkszám
SN010610
Gyártói cikkszám
6ES7521-1BL00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7521-1BL00-0AB0
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
32
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
2.5 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
-30-30 V
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.05-20 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- Digitális bemeneti modul DI 32x24 V DC HF
- 32 csatorna 16-os csoportokban
- 2 bemenet számlálóként használható
- Bemeneti késleltetés: 0,05...20 ms
- 3. bemeneti típus (IEC 61131)
- Diagnosztika
- Hardveres megszakítások
- Külön rendelhető elülső csatlakozó (csavaros kapcsok vagy tolókapcsok)
- Legrövidebb buszciklus-idő és leggyorsabb válaszidő nagy adatmennyiség esetén
- Könnyű telepítés, bekötés és üzembe helyezés
- Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítva
- Széles választék a jelmodulokból a konfigurációhoz
- Univerzális alkalmazhatóság digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulokkal
Simatic S7-1500
A SIMATIC S7-1500 digitális bemeneti modul 32 csatornát kínál, amelyek közül 2 bemenet számlálóként használható, lehetővé téve a gyors és hatékony adatfeldolgozást.