SIEMENS - Digital output, DQ 32x24VDC/0.5A ST SN010611 - 6ES7522-1BL01-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 32
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623405924
Sonepar cikkszám
SN010611
Gyártói cikkszám
6ES7522-1BL01-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7522-1BL01-0AB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
32
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Igen
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.1-0.5 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- Digitális kimeneti modul DQ 32x24V DC/0.5A HF
- 32 csatorna 8-as csoportokban
- 4 A csoportonként
- Egycsatornás diagnosztika
- Kapcsolási ciklusszámláló a csatlakoztatott aktuátorokhoz
- Támogatja az EN IEC 62061:2021 szabvány szerinti SIL2-t
- Támogatja az EN ISO 13849-1:2015 szerinti 3. / PL d kategóriájú terheléscsoportok biztonsági célú leállítását
- Elülső csatlakozó (csavaros sorkapcsok vagy tolókapcsok) külön rendelhető
- Moduláris és skálázható I/O rendszer IP20-as, univerzális használatra
- Lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt nagy adatmennyiség esetén
- Könnyen telepíthető, beköthető és üzembe helyezhető elosztott I/O rendszer
- Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítható IO állomás számára
- Széles választék a jelmodulok biztosítja a skálázható konfigurációt
- Számos digitális és analóg bemeneti és kimeneti modul elérhető, biztosítva a rendszer univerzális alkalmazhatóságát
Simatic S7-1500
A SIMATIC S7-1500 digitális kimeneti modul fő célja a csatlakoztatott aktuátorok biztonsági célú leállításának támogatása és a gyors válaszidő biztosítása.