SIEMENS - Digital output, F-DQ 8x24VDC/2A PPM SN094194 - 6ES7526-2BF00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség típusa - DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623405962
Sonepar cikkszám
SN094194
Gyártói cikkszám
6ES7526-2BF00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7526-2BF00-0AB0
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Kimeneti áram:
2 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
3
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- Digitális kimeneti modul: F-DQ 8x 24 V DC 2A PPM PROFIsafe
- Szélesség: 35 mm
- Biztonsági szint: PL E (ISO 13849-1)/ SIL3-ig (IEC 61508)
- Moduláris I/O rendszer: Digitális és analóg bemenetek/kimenetek
- Integrált diagnosztika: Gyors hibakeresés
- Egyszerű kábelezés és gyors konfigurálás
- Központosított és elosztott konfiguráció lehetősége
- Rugalmas és sokoldalú üzembe helyezés egy könnyen használható programozási környezetben
- Integrált árnyékolási koncepció a külső hatások védelmére
- Széles választék a jelmodulokból a méretezhető konfigurációhoz
Simatic S7-1500, F digitális kimeneti modul, F-DQ 8x 24 V DC 2A PPM PROFIsafe
A SIMATIC ET 200MP egy moduláris és méretezhető I/O rendszer nagy csatornasűrűséggel, amely lehetővé teszi a különböző technológiák és AI modulok használatát.