SIEMENS - Digitális felügyeleti relé SN113778 - 3UG4616-2CR20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 90-400 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113778
Gyártói cikkszám
3UG4616-2CR20
Gyártói típuskód
3UG4616-2CR20
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
90-400 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
90-400 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
2
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
20 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
90-400 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
103 mm
Mélység:
91 mm
- Feszültség: 3x160-690 V, 3 x 90-400 V 50-60 Hz
- Digitális beállítás a fázissorrend, fáziskimaradás és fázisaszimmetria felügyeletéhez
- Állítható túllövés, alullövés vagy ablakfigyelés
- Késleltetési idők és RESET viselkedés szabadon paraméterezhető
- Vékony kialakítás a kapcsolószekrényben való helyigény csökkentésére
- Kivehető terminálok minden változatban
- Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében
- Opcionális IO-Link és automatikus forgásirány-korrekció
- Megbízható diagnosztika az áramrendszer hibájának aktuális értékének és típusának kijelzése miatt
- Széles feszültségtartomány a globális alkalmazhatóság érdekében
- Széles választékú tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek, tolófülek és fedősapkák
- Alkalmas különféle alkalmazásokhoz, például klímakompresszorokhoz, hűtőkonténerekhez, építkezési kompresszorokhoz vagy darukhoz
3UG5616-2CR20
A 3UG5616-2CR20 fázissorrendű fáziskimaradás 3x160-690 V-os rugós digitális felügyeleti relé a 3-fázisú feszültséghez biztosít megbízható védelmet instabil hálózatok és mobil rendszerek számára.