Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Digitális fogy.mérő 1 tarif. 3f 63A IP20 GT37483 - 7KT1500

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Digitális fogy.mérő 1 tarif. 3f 63A IP20 GT37483

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 63 A

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Energiatípus - valós teljesítmény

  • Jelzés fajtája - digitális

  • Modulszélesség - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869312170

Sonepar cikkszám

GT37483

Gyártói cikkszám

7KT1500

Gyártói típuskód

7KT1500

Névleges áram (In):

63 A

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

6

Védettség (IP):

IP20

Állások száma:

7

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Digitális fogy.mérő 1 tarif. 3f 63A