Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Digitális fogy.mérő 1 tarif. 3f 75A IP50 GT77728 - 7KT1530

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Digitális fogy.mérő 1 tarif. 3f 75A IP50 GT77728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 15 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 80 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869387963

Sonepar cikkszám

GT77728

Gyártói cikkszám

7KT1530

Gyártói típuskód

7KT1530

Névleges áram (In):

15 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

80 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

400-400 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

184-276 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

A

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

beépített

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-50 Hz

Tarifavezérlés:

belső

Illesztőhely típusa:

egyéb

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

2

Impulzus-részlet:

2778-2778 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP50

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

7

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Digitális fogy.mérő 1 tarif. 3f 75A