SIEMENS - Digitális fogy.mérő 1 tarif. 3f x/5A IP20 GT37486 - 7KT1501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus - valós teljesítmény
Jelzés fajtája - digitális
Modulszélesség - 6
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869312187
Sonepar cikkszám
GT37486
Gyártói cikkszám
7KT1501
Gyártói típuskód
7KT1501
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP20
Állások száma:
7
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Digitális fogy.mérő 1 tarif. 3f x/5A