Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Digitális fogy.mérő 65A 230V 1f SN103384 - 7KT1651

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Digitális fogy.mérő 65A 230V 1f SN103384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 63 A

  • Maximális áram (Imax) - 63 A

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 323-456 V

  • Névleges feszültség (Un) N-L - 187-264 V

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869563503

Sonepar cikkszám

SN103384

Gyártói cikkszám

7KT1651

Gyártói típuskód

7KT1651

Névleges áram (In):

63 A

Maximális áram (Imax):

63 A

Névleges feszültség (Un) L-L:

323-456 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

187-264 V

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Illesztőhely típusa:

Modbus

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

4

Impulzus-részlet:

0-0 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Állások száma:

10

    SENTRON 7KT PAC1600

    A SENTRON 7KT PAC1600 energiamérő ipari erőművekben és kereskedelmi épületekben biztosít pontos és megbízható mérést az elektromos berendezések teljesítményéről.

    Műszaki részletek:

    • LCD kijelző
    • LN: 230 V, 63 A
    • Strd rail instr.
    • Egylépcsős fázis (sing.-ph.)
    • Modbus RTU/ASCII kommunikáció
    • Látszólagos/aktív/meddő energia mérése
    • Önerős működés
    • Csavaros sorkapcsok
    • Transzformátormérés vagy közvetlen mérés 80 A-ig (3 fázis) és 63 A-ig (1 fázis)

    Ügyfél előnyök:

    • Pontos és reprodukálható mérések az elektromos berendezések állapotának felméréséhez
    • Széleskörű kommunikációs lehetőségek a könnyű integrációhoz
    • Rugalmas változatok az egyedi igényekhez igazodva
    • Átfogó tájékoztatás az áramelosztásról