Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Digitális fogy. mérő 80A 230V 3f SN105092 - 7KT1666

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Digitális fogy. mérő 80A 230V 3f SN105092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 80 A

  • Maximális áram (Imax) - 80 A

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 323-456 V

  • Névleges feszültség (Un) N-L - 187-264 V

  • Engedély - Measuring Instruments Directive

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869563619

Sonepar cikkszám

SN105092

Gyártói cikkszám

7KT1666

Gyártói típuskód

7KT1666

Névleges áram (In):

80 A

Maximális áram (Imax):

80 A

Névleges feszültség (Un) L-L:

323-456 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

187-264 V

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Illesztőhely típusa:

Modbus

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

4

Impulzus-részlet:

0-0 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Állások száma:

10

    Sentron 7KT PAC1600

    A SENTRON 7KT PAC1600 energiamérő pontos és megbízható mérést tesz lehetővé egyfázisú és háromfázisú rendszerek számára, ideális ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • LCD kijelző
    • LL: 400 V, LN: 230 V
    • Maximális áram: 80 A (3 fázis), 63 A (1 fázis)
    • Modbus RTU/ASCII + MID kompatibilitás
    • Átfogó energiaértékek: látszólagos, aktív, meddő energia
    • Csavaros kapcsok
    • Saját tápellátás

    Ügyfél előnyök:

    • Pontos és reprodukálható mérések a betáplálás és terhelések energiaértékeiről
    • Könnyű integráció a magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe
    • Széleskörű kommunikációs lehetőségek
    • Alkalmazható ipari üzemekben, kereskedelmi épületekben, irodákban és társasházakban
    • Számos változatban elérhető, az egyedi igényekhez igazodva