Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DIGITÁLIS IDÖKAPCSOLÓ EXPERT 4K ÉVES 85..230V IP20 SX035602 - 7LF4444-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIGITÁLIS IDÖKAPCSOLÓ EXPERT 4K ÉVES 85..230V IP20 SX035602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 4

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 0

  • 24 h program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035602

Gyártói cikkszám

7LF4444-0

Gyártói típuskód

7LF4444-0

Csatornák száma:

4

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

0

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Igen

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

0.016666667 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

0

Menetpontosság naponként:

0.2 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

60 perces program:

Igen

Éves program:

Igen

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Igen

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Memóriahelyek száma:

336

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

6

Szélesség:

36 mm

Magasság:

83 mm

Mélység:

64 mm

DIGITÁLIS IDÖKAPCSOLÓ EXPERT 4K ÉVES 85..230V IP20