Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Digitális kimeneti modul, relé, váltóérintkező SN074145 - 6ES7222-1XF32-0XB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Digitális kimeneti modul, relé, váltóérintkező SN074145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 8

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

69 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074145

Gyártói cikkszám

6ES7222-1XF32-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7222-1XF32-0XB0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimeneti áram:

2 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

5-250 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

10-10 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

70 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

SIMATIC S7-1200, Digitális kimenet SM 1222, 8 DO, Reléváltó érintkező SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Rugalmas a kommunikációs lehetőségek széles skálájának köszönhetően A jelmodulokkal egyénileg módosíthatja SIMATIC S7-1200 konfigurációját (kivéve a C