Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Digitális multiműszer 3f 63A GT48394 - 7KT1340

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Digitális multiműszer 3f 63A GT48394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Igen

  • Frekvenciamérő - Nem

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Árammérő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869312101

Sonepar cikkszám

GT48394

Gyártói cikkszám

7KT1340

Gyártói típuskód

7KT1340

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Igen

Frekvenciamérő:

Nem

Impulzusszámláló:

Nem

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Kombinált mérőműszer ; Digitális multiműszer 3f 63A