SIEMENS - Digitális multiműszer/hálózatmérő/ áv ../5A, GT50461 - 7KT1341
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Nem
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869312118
Sonepar cikkszám
GT50461
Gyártói cikkszám
7KT1341
Gyártói típuskód
7KT1341
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Nem
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Kombinált mérőműszer ; Digitális multiműszer/hálózatmérő/ áv ../5A,