Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DII-LOVAS ALJZAT 25A 5/10MM SX031512 - 5SF6020

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DII-LOVAS ALJZAT 25A 5/10MM SX031512

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - illesztő betét

  • Méret - DII

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031512

Gyártói cikkszám

5SF6020

Gyártói típuskód

5SF6020

Kivitel:

illesztő betét

Méret:

DII

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

egyéb

Névleges áram:

25 A

Kivitelezés fedéllel:

Nem

Névleges feszültség:

500 V

DIAZED rúdrögzítő talpak SR60 3P, DII, 25A, 500V 5/10 mm-es gyűjtősínekhez Adaptercsavaros kivitel NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek széles tartozékkal. A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere, mint az elektronikai telepítésekhez használt SENTR