SIEMENS - Dimmer betét LED, 6-120W forgó kapcs SN024846 - 5TC8263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - induktív teher
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869504117
Sonepar cikkszám
SN024846
Gyártói cikkszám
5TC8263
Gyártói típuskód
DELTA 5TC8263
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
induktív teher
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szín:
egyéb
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
fém
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
6-120 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
2 W
Névleges kapacitív terhelés:
6-120 VA
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Névleges induktív terhelés:
6-120 VA
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
35 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
32 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
-99999--99999 V
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Érkeresztmetszet:
0.5-4 mm2
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm