SIEMENS - DIN RAIL MOUNTING ADAPTER FOR 3UL23 SX030191 - 3UL2900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nyílásátmérő - -99999 mm
Kalibrálva - Nem
Csapó rögzítés - Nem
Csatlakozó, szekunder - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030191
Gyártói cikkszám
3UL2900
Gyártói típuskód
3UL2900
Kivitel:
egyéb
Nyílásátmérő:
-99999 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Adapter a 3UL23 hibaáram-transzformátor szabványos szerelősínre szereléséhez 55 mm belső átmérőig