Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DIÓDA KAPOCS 3 2/ 1A ( 1, 2-3, 4) SX038208 - 8WA1011-6EG20

MásolásMásolás
SIEMENS - DIÓDA KAPOCS 3 2/ 1A ( 1, 2-3, 4) SX038208

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 4-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Építőelem típusa - dióda

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038208

Gyártói cikkszám

8WA1011-6EG20

Gyártói típuskód

8WA1011-6EG20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Építőelem típusa:

dióda

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

szürke

Szintek száma:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-4 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

4-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-99999--99999 °C

Szélesség:

6.5 mm

Mélység:

64 mm

DIÓDA KAPOCS 3 2/ 1A ( 1, 2-3, 4)