Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIRECT STARTER 0,4-2,0A, 110-230V SCREW IP20 SX024617 - 3RM1002-1AA14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIRECT STARTER 0,4-2,0A, 110-230V SCREW IP20 SX024617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.75 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024617

Gyártói cikkszám

3RM1002-1AA14

Gyártói típuskód

3RM1002-1AA14

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.75 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

2 A

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Rövidzárlati kioldóval:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

0.37 kW

Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:

0.551624062 kW

Névleges üzemi áram le:

2 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

2-2 A

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

4

Külső Reset lehetséges:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

141.6 mm

Közvetlen indító, 3RM1, 500 V, 0,09 - 0,75 kW, 0,4 - 2 A, 110-230 V AC, csavaros kapcsok Közvetlen indító SIRIUS 3RM1 háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához. Keskeny kialakítású, többfunkciós, elektronikus túlterhelés elleni védelemmel, strapabíró