Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DIRECT STARTER 1,6-7,0A, 24V PUSH-IN IP20 SX024623 - 3RM1007-2AA04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DIRECT STARTER 1,6-7,0A, 24V PUSH-IN IP20 SX024623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - -99999--99999 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 3 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024623

Gyártói cikkszám

3RM1007-2AA04

Gyártói típuskód

3RM1007-2AA04

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

7 A

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

1.5 kW

Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:

2.20649625 kW

Névleges üzemi áram le:

7 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

7-7 A

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

50 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Fényjelzők száma:

4

Külső Reset lehetséges:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

141.6 mm

    Közvetlen indító, 3RM1

    A Közvetlen kapcsolású indító SIRIUS 3RM1 háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához készült, amely energiatakarékos és strapabíró hibrid kapcsolási technológiát alkalmaz.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 500 V
    • Teljesítmény: 0,55 - 3 kW
    • Áram: 1,6 - 7 A
    • Tápfeszültség: 24 V DC
    • Kialakítás: Keskeny, rugós kapocs (betolható)
    • Túlterhelés elleni védelem: Elektronikus
    • Telepítési igény: Alacsony vezetékigény
    • LED kijelző: Gyors hibadiagnosztika
    • ATEX tanúsítvány: Opcionális

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés a kis helyigénynek köszönhetően.
    • Széles beállítási tartomány különféle motoráram-tartományokkal.
    • Innovatív burkolati koncepció, amely lehetővé teszi a közvetlen vagy irányváltó indítást.
    • Széles választékú tartozékok, mint például eszközcsatlakozó és biztosítékmodul, amelyek teljessé teszik a rendszert.