Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Door-coupling operating mech. red/yellow SX019845 - 3LD9343-5CA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Door-coupling operating mech. red/yellow SX019845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Igen

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Igen

  • Fogantyúval piros/sárga - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019845

Gyártói cikkszám

3LD9343-5CA

Gyártói típuskód

3LD9343-5CA

Tengelyhosszabbítás:

Igen

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Igen

Fogantyúval piros/sárga:

Igen

    Ajtócsatlakozó forgó működtetőmechanizmus piros / sárga 48x48 mm

    A termék célja a biztonságos vezérlés biztosítása légkondicionáláshoz és különböző gépek leállításához.

    Technikai részletek:

    • Elülső lemez rögzítés
    • Központi furat rögzítés 22,5 mm tengelykapcsoló résszel
    • 300 mm hosszú, 6x6 mm méret
    • Tartozékok a teherleválasztóhoz 3LD3 SENTRON
    • Moduláris felépítés
    • Segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • 16 A - 63 A optimális leválasztás
    • Nemzetközi jóváhagyások
    • Fő- és VÉSZ-KI kapcsolók sokféle változatban
    • 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
    • Sokoldalú alkalmazhatóság különböző gépekhez, mint fűrészek, kompresszorok, szivattyúk, betonkeverők, fúrógépek és marógépek
    • Könnyű telepítés és rugalmas beépítési lehetőségek
    • Hatékony működés a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége révén