Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Door-coupling operating mech. red/yellow SX019851 - 3LD9344-3CA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Door-coupling operating mech. red/yellow SX019851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Igen

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Igen

  • Fogantyúval piros/sárga - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019851

Gyártói cikkszám

3LD9344-3CA

Gyártói típuskód

3LD9344-3CA

Tengelyhosszabbítás:

Igen

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Igen

Fogantyúval piros/sárga:

Igen

    Ajtócsatlakozó forgóműködtető szerkezet piros / sárga 66x66 mm

    A termék célja a biztonságos vezérlés biztosítása légkondicionálás, motoros leállítás és különböző terhelések kezelésére.

    Technikai részletek:

    • Elülső lemez rögzítés
    • Központi furatos rögzítés 22,5 mm
    • Tengelykapcsoló résszel 300 mm hosszú, 6x6 mm
    • Tartozékok a teherleválasztóhoz 3LD3 SENTRON
    • Moduláris felépítés
    • Segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • 16 A - 63 A optimális leválasztás
    • Nemzetközi jóváhagyások
    • Fő- és VÉSZ-KI kapcsolók különböző változatokban
    • 3LD2 változat egyenáramú alkalmazásokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos vezérlés a felhasználók és a rendszerek számára
    • Sokoldalú alkalmazási lehetőségek kis gépekhez, például fűrészekhez és kompresszorokhoz
    • Könnyű és gyors telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Rugalmas beépítési lehetőségek homlokra, szerelőlapra, DIN-sínre vagy elosztótáblába
    • Megbízható működés a forgóműködtető mechanizmus reteszelő képessége révén