Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Door-coupling operating mechanism black SX019843 - 3LD9343-4CA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Door-coupling operating mechanism black SX019843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Igen

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019843

Gyártói cikkszám

3LD9343-4CA

Gyártói típuskód

3LD9343-4CA

Tengelyhosszabbítás:

Igen

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Igen

    Ajtócsatlakozó forgóműködtető mechanizmus fekete 48x48 mm

    A termék fő célja a terhelések biztonságos leállítása légkondicionáláshoz és szellőzéshez, különböző gépek és kapcsolószekrények számára.

    Technikai részletek:

    • Elülső lemez rögzítés központi furat rögzítéssel 22,5 mm
    • Tengelykapcsoló résszel 300 mm hosszú, 6x6 mm
    • Tartozékok a teherleválasztóhoz 3LD3 SENTRON 3LD3 fő- és VÉSZKIKAPCSOLÓ
    • Moduláris felépítés segédkapcsolókkal
    • N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
    • 16 A - 63 A optimális leválasztás
    • Nemzetközi jóváhagyások
    • Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
    • Sokoldalú felhasználás különböző gépekhez, mint például fűrészek, kompresszorok, szivattyúk
    • Könnyű telepítés és karbantartás a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Széles választék a homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába történő beépítéshez